Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 100 Sahara® Gr.10 Baumwolle, Nitril, gelb Strickbund handrückenfrei 235-265


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 100 Sahara® Gr.10 Baumwolle, Nitril, gelb Strickbund handrückenfrei 235-265
KCL 100 Sahara® Gr.10 Baumwolle, Nitril, gelb Strickbund handrückenfrei 235-265
KCL 100 Sahara® Gr.10 Baumwolle, Nitril, gelb Strickbund handrückenfrei 235-265
Artikel-Nr.:
     1955-2000348392
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     010010141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL 100 Gr.10 Sahara® BW, Nitril, gelb Strickbund handrückenfrei 235-265 mm Hohe mechanische Belastbarkeit, feuchtigkeitsabweisend, gute Passform, hohe Atmungsaktivität, zusätzlicher Handgelenksschutz, silikonfreie Handschuhoberfläche.

Norm: EN 388
Farbe: Gelb
Material: Nitril, Baumwolle
Größen: 7 – 10
Länge: ca. 240 – 270 mm
Anwendung:Bau-, Schlosser- und Gartenarbeiten, Montagen
Schutzklasse:Kat. II
Stärke:0,8 ± 0,05 mm
Beschaffenheit:Eng anliegendes Trikot, Strickbund, handrückenfrei, tiefgetaucht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
010010141E
Werksnummer:
2130352010
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
10
Produktart:
Baumwolle, Nitril, gelb Strickbund
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,03*
4 Tage
547
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,28*
€ 4,13*
6 Tage
639
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 4,19*
2 Tage
730
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,31*
€ 4,20*
Lager 1955
40
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,49*
€ 4,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 43,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
100-9
ab € 2,37*
Sonstiges
KCL
010007141E
ab € 2,37*
Sonstiges
KCL
010008141E
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.