Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22314-E1A-XL-M-C3 FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4132650
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019020074003002
EAN/GTIN:
     4026677847515
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22314-E1A-XL-M-C3 FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
22314
Ausführung:
E1A-XL-M-C3
Innen Ø:
70,00 mm
Außen Ø:
150,00 mm
Breite:
51,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
zylindrisch
Radiale Lagerluft:
C3 - höhere Lagerluft
Käfig:
Messing
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 127,52*
€ 141,34*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,90*
€ 144,12*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 130,88*
€ 144,12*
3 Tage
20
€ 5,99*
ab € 127,06*
€ 145,14*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 294,02*
€ 316,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,83*
€ 377,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,55*
€ 376,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,49*
€ 370,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,34*
€ 363,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,02*
€ 349,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.