Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 22314 -E1A-XL-M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-22314-E1A-XL-M-C3 FAG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22314 -E1A-XL-M-C3
EAN/GTIN:
     4026677847515
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG Pendelrollenlager 22314 -E1A-XL-M-C3
Weitere Informationen:
Bohrung:
70,00 mm
Außendurchmesser:
150 mm
Breite:
51 mm
Gewicht:
4,19 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10080868;22314E1AXLMC3;FAG22314;22314FAG;SCHAEFFLER22314;22314SCHAEFFLER;Pendelrollenlager;Spherical roller bearings
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 127,52*
€ 141,34*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,90*
€ 144,12*
Lager 4682
20
Frei Haus
ab € 130,88*
€ 144,12*
3 Tage
20
€ 5,99*
ab € 127,06*
€ 145,14*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,94*
€ 171,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.