Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22228-E1A-XL-K-M-C3 FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4030910
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019017839003002
EAN/GTIN:
     4026677851307
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22228-E1A-XL-K-M-C3 FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
22228
Ausführung:
E1A-XL-K-M/C3
Innen Ø:
140,00 mm
Außen Ø:
250,00 mm
Breite:
68,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
kegelig
Radiale Lagerluft:
C3 - höhere Lagerluft
Käfig:
Messing
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 375,11*
€ 403,54*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,31*
€ 403,55*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 378,96*
€ 405,58*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,76*
€ 460,32*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 804,76*
€ 853,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,96*
€ 1.016,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,31*
€ 1.008,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,86*
€ 986,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,48*
€ 972,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,76*
€ 957,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.