Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 22228 -E1A-XL-K-M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-22228-E1A-XL-K-M-C3 FAG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22228 -E1A-XL-K-M-C3
EAN/GTIN:
     4026677851307
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG Pendelrollenlager 22228 -E1A-XL-K-M-C3
Weitere Informationen:
Bohrung:
140,00 mm
Außendurchmesser:
250 mm
Breite:
68 mm
Gewicht:
14,00 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10065130;22228E1AXLKMC3;FAG22228;22228FAG;SCHAEFFLER22228;22228SCHAEFFLER;Pendelrollenlager;Spherical roller bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 375,11*
€ 403,54*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,31*
€ 403,55*
Lager 4682
19
Frei Haus
ab € 378,96*
€ 405,58*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,76*
€ 460,32*
6 Tage
23
€ 10,00*
ab € 437,80*
€ 467,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,58*
€ 482,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,84*
€ 480,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,48*
€ 470,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,66*
€ 463,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,96*
€ 450,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.