| |
|
| Artikel-Nr.: 334-37380 Herst.-Nr.: MB 26 EAN/GTIN: 7316577011688 |
| |
|
| | |
| Sicherungsblech MB 26 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | MB 26 | Innen Ø: | 130,00 mm | Außen Ø: | 175,00 mm | Breite: | 2,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Sicherungsblech | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech MB, SKF, Lagerzubehör, Blech, Ring |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 9,38* | € 11,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,17* | € 13,91* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 10,39* | € 14,15* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 10,65* | € 14,52* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,62* | € 15,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|