Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG MB26 Sicherungsblech Bohrungs-Ø 130 mm Außen-Durchmesser 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186516-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     MB26
EAN/GTIN:
     4012801224512
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
Sicherungsblech ohne DIN
Sicherungsbleche

Mit Sicherungsblechen werden die Wellenmuttern über Haltenuten in der Nutmuttern gesichert.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 175 mm · Bohrungs-Ø: 130 mm · Gewicht: 107 g · Herst.-Teilenr.: MB26 · Produkt-Art: Sicherungsblech · Produktabmessung, Breite: 2 mm · Typ (Hersteller-Typ): MB26

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
2 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
MB26
Typ (Hersteller-Typ):
MB26
Bohrungs-Ø:
130 mm
Außen-Durchmesser:
175 mm
Gewicht:
107 g
Produkt-Art:
Sicherungsblech
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, sicherungsblech ohne din, 4012801224512, FAG, MB26, Wälzlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,95*
€ 9,54*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 9,70*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 7,28*
€ 10,04*
1
€ 3,19*
ab € 7,40*
€ 10,20*
Lager 102
7 Tage
300
1
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 24,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
MB 26
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.