Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierpunktlager QJ 209 MA SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1025550
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 209 MA
EAN/GTIN:
     7316576631986
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 209 MA SKF
Weitere Informationen:
Typ:
QJ 209
Ausführung:
MA
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
85,00 mm
Breite:
19,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Vierpunktlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: QJ, SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 50,88*
€ 55,62*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,99*
€ 61,95*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 50,19*
€ 62,27*
1
€ 3,19*
ab € 53,48*
€ 65,69*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,10*
€ 81,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.