Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100QJ 209 MA SKF Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff268.jpg
0901d196807ff268.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100QJ 209 MA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 209 MA
EAN/GTIN:
     7316576631986
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Vierpunktlager Baureihe: QJ.. Anzahl der Reihen: 1 Anzahl Haltenuten: 0 Außendurchmesser D: 85 mm Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 09 Breite B: 19 mm Innendurchmesser d: 45 mm Schultermaß d1: 54,5 mm Schultermaß D1: 72 mm r min: 1,1 mm Druckwinkel Alpha °: 35 ° Druckpunkt a: 46 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,36 kN Grenzdrehzahl min-1: 14000 Käfigwerkstoff: Messing Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt Lagerluft Kennzeichen: CN Tragzahlen dynamisch: 63 kN Tragzahlen statisch: 56 kN Referenzdrehzahl min-1: 10000 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl Haltenuten:
0
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
Vierpunktlager
Baureihe:
QJ..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
09
Breite B:
19 mm
Druckpunkt a:
46 mm
Druckwinkel Alpha °:
35 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,36 kN
Grenzdrehzahl min-1:
14000
Innendurchmesser d:
45 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
10000
Schultermaß d1:
54,5 mm
Schultermaß D1:
72 mm
Tragzahlen dynamisch:
63 kN
Tragzahlen statisch:
56 kN
Weitere Suchbegriffe: QJ 209 MA, 100QJ 209 MA
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 50,43*
€ 55,36*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 50,08*
€ 62,14*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 50,18*
€ 62,45*
1
€ 3,19*
ab € 53,73*
€ 65,99*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 55,82*
€ 68,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 276,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.