Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterregler »G-mini«, PC-Behaelter, G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10222660
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     116355
EAN/GTIN:
     4047322308601
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterregler BG 200 G 1/4 -GC 06 G-mini, mit PC-Behaelter u. Haltewinkel, 5 µm, PE max. 10 bar, Regelbereich 1,5 - 9 bar, Ablass: HA
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
GC 06
A:
38,00 mm
B:
161,00 mm
C:
68,00 mm
Gewinde:
G 1/4
D:
93,00 mm
Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Filterfeinheit:
5 µm
Federhaube:
POM
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Durchfluss:
1000 l/min
Serie:
G-mini
Dichtmaterial:
NBR
Behälter:
Polycarbonatbehälter
Betriebstemperatur:
max. 70 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: riegler filterregler g1/4, filter, regler, filterdruckregler g1/4, Armatur, Zubehör, Pneumaitk, Fluidtechnik, Riegler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
116388
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.