Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tieftemperaturfett OKS® 416 400ml Kart.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10107736
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1136950418
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Tieftemperaturfett
Tieftemperatur-und Hochgeschwindigkeitsfett OKS 416 - 50° bis + 120° Grad Kartusche a 400ml 416019
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
400 ml
Eigenschaften:
Fett
Produktbereich:
Tieftemperaturfett
Anwendungsbereich:
für Schmierstellen aller Art wie Gleitführungen, Spindeln und Verzahnungen
Typ:
OKS 416
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +120 °C
Farbe:
gelb
Hersteller:
OKS
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: OKS Fett, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoffe, OKS, 416, Tieftemperatur, Hochgeschwindigkeit
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 27,07*
€ 34,66*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,92*
€ 34,87*
1
€ 4,95*
ab € 28,6194*
€ 36,5294*
3 Tage
47
1
€ 8,90*
ab € 28,42*
€ 36,53*
Lager 334
6
1
Frei Haus
ab € 46,58*
€ 58,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,11645* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.