Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 416 400ml Kartusche OKS Tieftemperatur-/Hochgeschwindigkeitsfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 416 400ml Kartusche OKS Tieftemperatur-/Hochgeschwindigkeitsfett
OKS 416 400ml Kartusche OKS Tieftemperatur-/Hochgeschwindigkeitsfett
Artikel-Nr.:
     2302-A00180380
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 416 400ml Kartusche
EAN/GTIN:
     4038127303946
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Tieftemperaturfett
OKS 416 ist ein Tieftemperatur- und Hochgeschwindigkeitsfett. ▪ Dynamisch leichtes, geräuschgeprüftes Langzeitschmierfett ▪ Beste Eignung unter arktische Bedingungen und sehr hohe Drehzahlen ▪ Hohe Wirksamkeit durch optimale Formulierung ▪ Vielseitiger Einsatz außerhalb der normalen Fett- Leistungsbereiche ▪ Wirtschaftlich durch mögliche sparsame Anwendung ▪ Keine nennenswerte Konsistenzänderung ▪ Oxidationsstabil und beständig gegen Kalt- und Warmwasser ▪ Für Schmierstellen aller Art wie Gleitführungen, Spindeln und Verzahnungen unter zeitweise oder dauernd extrem tiefen Temperaturen wie unter arktischen Klimabedingungen oder in Kühlbereichen ▪ Wälzlagerschmierung von Hochgeschwindigkeits-lagerungen, z.B. von Spindellagern, Miniatur- und Präzisionslagern in Werkzeug- oder Textilmaschinen, Messgeräten, E-Motoren der Steuer- oder Feinwerktechnik Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Weitere Informationen:
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Einsatztemperaturbereich:
-50°C bis +120°C
Farbe:
gelb
Gebindebezeichnung:
Kartusche
Inhalt:
400
Inhaltseinheit:
ml
Kurzbezeichnung:
Tieftemperatur- und Hochgeschwindigkeitsfett
NLGI-Klasse:
2
Viskosität:
15 mm²/s
VKA-Test (Schweißkraft):
2.400 N
GHS:
none
UNSPSC131:
15121902
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 26,96*
€ 34,57*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,82*
€ 34,90*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 28,4394*
€ 36,4394*
3 Tage
59
1
€ 8,90*
ab € 28,56*
€ 36,44*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 35,52*
€ 42,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,4394*
€ 43,3629
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,2994*
€ 43,1963
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,6494*
€ 41,2328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,2994*
€ 38,4363
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,5394*
€ 37,5319
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,4394*
€ 33,8429
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.