Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22222-E1-XL-C3 FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10080586
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019000464003002
EAN/GTIN:
     4026677827234
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22222-E1-XL-C3 FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
22222
Ausführung:
E1-XL-C3
Innen Ø:
110,00 mm
Außen Ø:
200,00 mm
Breite:
53,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
zylindrisch
Radiale Lagerluft:
C3 - höhere Lagerluft
Käfig:
Blech
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 153,14*
€ 166,49*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 153,44*
€ 166,49*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 159,23*
€ 172,98*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,54*
€ 187,93*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 325,33*
€ 347,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,94*
€ 414,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,24*
€ 413,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,78*
€ 406,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,53*
€ 399,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,33*
€ 387,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.