Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 22222 -E1-XL-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-22222-E1-XL-C3 FAG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22222 -E1-XL-C3
EAN/GTIN:
     4026677827234
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG Pendelrollenlager 22222 -E1-XL-C3
Weitere Informationen:
Bohrung:
110,00 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Breite:
53 mm
Gewicht:
6,99 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10058901;22222E1XLC3;FAG22222;22222FAG;SCHAEFFLER22222;22222SCHAEFFLER;Pendelrollenlager;Spherical roller bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 153,14*
€ 166,49*
Lager 4682
15
Frei Haus
ab € 153,44*
€ 166,49*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 159,23*
€ 172,98*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,54*
€ 187,93*
Frei Haus
ab € 174,19*
€ 188,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.