Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22230-E1A-XL-K-M FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10051599
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019017995000002
EAN/GTIN:
     4026677851338
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22230-E1A-XL-K-M FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
22230
Ausführung:
E1A-XL-K-M
Innen Ø:
150,00 mm
Außen Ø:
270,00 mm
Breite:
73,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
kegelig
Radiale Lagerluft:
CN - normale Lagerluft
Käfig:
Messing
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 468,31*
€ 502,28*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 470,36*
€ 504,75*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,63*
€ 590,33*
€ 4,95*
ab € 605,6928*
€ 646,8428*
Lager 334
unbekannt
€ 7,95*
ab € 1.033,46*
€ 1.091,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,33*
€ 1.298,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,22*
€ 1.286,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,62*
€ 1.260,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,38*
€ 1.242,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,46*
€ 1.229,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.