Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 22230 -E1A-XL-K-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-22230-E1A-XL-K-M FAG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22230 -E1A-XL-K-M
EAN/GTIN:
     4026677851338
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG Pendelrollenlager 22230 -E1A-XL-K-M
Weitere Informationen:
Bohrung:
150,00 mm
Außendurchmesser:
270 mm
Breite:
73 mm
Gewicht:
17,00 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10080826;22230E1AXLKM;FAG22230;22230FAG;SCHAEFFLER22230;22230SCHAEFFLER;Pendelrollenlager;Spherical roller bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 468,31*
€ 502,28*
Lager 4682
1
Frei Haus
ab € 470,36*
€ 504,75*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,63*
€ 590,33*
€ 4,95*
ab € 605,6928*
€ 646,8428*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 625,60*
€ 666,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,75*
€ 600,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,25*
€ 598,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,15*
€ 584,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,65*
€ 575,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,36*
€ 559,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.