Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METO Preisauszeichner Classic XL 3329, MHD/Datum, Artikelnummer, 3-zeilig, je 11-stellig, für 29x28 mm Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meto 30007693
Meto 30007693
Meto 30007693 Detail 1
Meto 30007693 Detail 2
Meto 30007693 Detail 3
Meto 30007693 Detail 4
Meto 30007693 Detail 5
Artikel-Nr.:
     3310-ME-30007693
Hersteller:
     Meto
Herst.-Nr.:
     30007693
EAN/GTIN:
     4059732210528
Suchbegriffe:
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Preisauszeichner
Preisauszeichnungsgerät

METO Preisauszeichner Classic XL 3329, MHD/Datum, Artikelnummer, 3-zeilig, je 11-stellig, für 29x28 mm Etiketten

Mit dem METO Classic XL 3329 Preisauszeichner kann die Ware ausgiebig mit Infos ausgezeichnet werden.

  • Perfekter 3-zeiliger Profi-Preisauszeichner
  • Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
  • Ergonomisches Gerät mit einfacher Bedienung
  • Leicht und handlich für ein ermüdungsfreies Arbeiten
  • Sofort einsatzbereit: Packungsinhalt: 1 Handauszeichner, Etiketten (weiß, permanent haftend) und Tintenrolle, Gebrauchsanleitung
  • Konstante und präzise Druckqualität
  • Für alle gängigen Auszeichnungen
  • 11 alphanummerische Zeichen pro Zeile, Druckhöhe 4 mm
  • Zeichenhöhe je Zeile 4,0 mm
  • 4 Währungssymbole (£, €, Kr., Fr.)
  • Größe: 165x271x64 mm
  • Gewicht: 760 g
  • Farbe: Grau/Petrol
  • Hersteller Garantie: 2 Jahr
  • Passend für Etiketten der Größe 29x28 mm (ME-30007372, ME-30007371, ME-30007373, ME-30007369)
  • Ersatz Tintenrollen: Art. ME-30007715
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück Classic XL 3329
Typ:
Preisauszeichner Classic XL 3329
Ausführung:
3-zeilig, 3x 11-stellig für 29x28 mm Etiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
Frei Haus
ab € 163,44*
€ 205,24*
€ 5,50*
ab € 160,95*
€ 205,49*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meto
30007369
ab € 12,01*
Ähnlich
Meto
30007372
ab € 10,63*
Ähnlich
Meto
30007373
ab € 13,27*
Ähnlich
Meto
30007371
ab € 12,33*
Ähnlich
Meto
30007690
ab € 155,67*
Ähnlich
Meto
30007686
ab € 151,63*
Ähnlich
Meto
30007715
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.