Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METO Preisauszeichner Classic XL Giant 1829, Rabatt, 2-zeilig, 11- und 7-stellig, für 29x28 mm Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meto 30007690
Meto 30007690
Meto 30007690 Detail 1
Meto 30007690 Detail 2
Meto 30007690 Detail 3
Meto 30007690 Detail 4
Meto 30007690 Detail 5
Artikel-Nr.:
     3310-ME-30007690
Hersteller:
     Meto
Herst.-Nr.:
     30007690
EAN/GTIN:
     4059732210498
Suchbegriffe:
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Preisauszeichner
Preisauszeichnungsgerät

METO Preisauszeichner Classic XL Giant 1829, Rabatt, 2-zeilig, 11- und 7-stellig, für 29x28 mm Etiketten

Mit dem Preisauszeichner METO Classic XL Giant 1829 wird Ihre Auszeichnung nicht mehr übersehen!

  • 2-zeiliger Profi-Preisauszeichner mit großen Ziffern
  • Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
  • Ergonomisches Gerät mit einfacher Bedienung
  • Leicht und handlich für ein ermüdungsfreies Arbeiten
  • Sofort einsatzbereit: Packungsinhalt: 1 Handauszeichner, Etiketten (weiß, permanent haftend) und Tintenrolle, Gebrauchsanleitung
  • Konstante und präzise Druckqualität
  • Für plakative Informationen aller gängigen Auszeichnungen
  • 11 alphanummerische Zeichen obere Zeile, Druckhöhe 4 mm
  • 7 alphanummerische Zeichen untere Zeile, Druckhöhe 8,3 mm
  • 4 Währungssymbole (£, €, Kr., Fr.)
  • Größe: 165x271x64 mm
  • Gewicht: 760 g
  • Farbe: Grau/Petrol
  • Hersteller Garantie: 2 Jahr
  • Passend für Etiketten der Größe 29x28 mm (ME-30007372, ME-30007371, ME-30007373, ME-30007369)
  • Ersatz Tintenrollen: Art. ME-30007716
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück Classic XL Giant 1829
Typ:
Preisauszeichner Classic XL Giant 1829
Ausführung:
2-zeilig, 11- und 7-stellig für 29x28 mm Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meto
30007369
ab € 12,01*
Ähnlich
Meto
30007372
ab € 10,59*
Ähnlich
Meto
30007373
ab € 13,29*
Ähnlich
Meto
30007371
ab € 12,30*
Ähnlich
Meto
30007693
ab € 159,89*
Ähnlich
Meto
30007686
ab € 150,72*
Ähnlich
Meto
30007715
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.