| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HU270 Herst.-Nr.: HU270 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| bits&paper SEPA-Überweisung, Formular Huslik 270, Stand unten rechts, 500 Blatt Das Standardformular sowohl für eigene Zahlungen sowie als Anlage zur Rechnung. Die oberen zwei Drittel können frei gestaltet werden. Zahlungsempfänger wie beispielsweise Firmen, öffentliche Kassen, Vereine, die eine große Anzahl von Rechnungen, Mahnschreiben und andere Zahlungsaufforderungen versenden, können ihren Schreiben neutrale SEPA-Überweisungs-/Zahlscheinvordrucke beifügen. Bestens geeignet für Mahnungen oder kurze Rechnungen mit integriertem Zahlschein. Dieses Formular kann für Euro-Überweisungen sowohl für inländische als auch für Zahlungen in SEPA-Teilnehmerländer genutzt werden. Als wesentliche Änderung zu den bisherigen (Inlands-)Überweisungen muss bei der SEPA Überweisung anstelle der Kontonummer die IBAN und statt der Bankleitzahl die BIC angegeben werden. - SEPA = "Single Euro Payments Area"
- IBAN = "International Bank Account Number" (ersetzt die Kontonummer)
- BIC = "Bank Identifier Code" (ersetzt die Bankleitzahl)
Alle Bankformulare DIN A4, geeignet für Laserdrucker, 90g/qm OCR-Papier, Mikroperforation. Papierqualität, Druckfarbe und Perforation entsprechen den Richtlinien für bankneutrale Vordrucke der Banken und Sparkassen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 90 g | Format: | DIN A4 | Vordruck: | SEPA-Überweisung | Ausführung: | Beleg unten rechts | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Zahlschein, Überweisung, Überweisungen, Überweisungsformular, Überweisungsvordruck, druckerpapier a4 90g weiß, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Bankformulare, Bankvordrucke, Huslik 270 |
| | |
| |