Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzbehälter 'Nature', RAL 7044 grau, Wasserlasur, 800 mm, 800 mm, 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pflanzbehälter -Nature- (Art. 41364-09)
Modellbeispiel: Pflanzbehälter -Nature- (Art. 41364-09)
Artikel-Nr.:
     328SW-41364-05
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588269627
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Dränagebahn
  • Material Gestell: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Verkleidung: helles Eichenholz, lasiert (22 mm)*

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • Innenfach mit feurverzinktem Blech verkleidet
  • schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
  • umweltfreundliches Material aus PEFC Eichenholz
    (Zertifizierungs-System für nachhaltige Waldbewirtschaftung)
  • individuelle Gestaltung mittels Farbauswahl der Beschichtung und Lasur
  • stabile Stahlkonstruktion
  • wird montiert geliefert
|

Hinweis: Innenfach mit Verladungsgriffen oder zusätzlichen Optionen wie Wasserspeicher inkl. Geotextil, Tonkugel und Belüftungsschlauch auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
RAL 7044 grau
Holz Lasur:
Wasserlasur
Höhe:
800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
700 mm
Gestell Material:
Stahl, feuerverzinkt
Verkleidung Material:
helles Eichenholz, lasiert (22 mm)*
Weitere Suchbegriffe: Geotextilien, blumenkübel, Pflanzgefäß, Palmenkasten, Blumenkasten, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.456,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.707,91*
€ 3.222,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.634,09*
€ 3.134,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.553,74*
€ 3.038,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.493,25*
€ 2.966,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.462,32*
€ 2.930,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.456,18*
€ 2.922,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 1.077,96*
Ähnlich
SPL
ab € 2.053,80*
Ähnlich
SPL
ab € 1.482,78*
Ähnlich
SPL
ab € 1.157,33*
Ähnlich
SPL
ab € 1.125,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.058,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.929,48*
Ähnlich
SPL
ab € 1.081,07*
Ähnlich
Schake
4025_20B
ab € 648,63*
Ähnlich
Schake
4025_70PB
ab € 817,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.