Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzbehälter 'Rhea', DB 703 eisenglimmer, 500 mm, 1200 mm, 690 mm, 210 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pflanzbehälter -Rhea- 430 Liter (Art. 25455-01)
Modellbeispiel: Pflanzbehälter -Rhea- 430 Liter (Art. 25455-01)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25453-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527606755
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel

|
  • geschwungene Seitenwände sorgen für ein modernes Aussehen
  • Boden mit eingelassenen Öffnungen für Wasserablauf
  • Behälter steht auf Rechteckrohren, die mit aufsteckbaren Kappen abgedeckt werden können
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Höhe:
500 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
690 mm
Volumen:
210 Liter
Material:
Edelstahl, beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Pflanzgefäß, Gütersloh, 710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.950,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.368,01*
€ 4.007,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.276,85*
€ 3.899,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.043,64*
€ 3.621,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.993,46*
€ 3.562,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.950,86*
€ 3.511,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 1.088,59*
Ähnlich
SPL
ab € 2.053,74*
Ähnlich
SPL
ab € 1.480,31*
Ähnlich
SPL
ab € 1.165,51*
Ähnlich
SPL
ab € 1.117,19*
Ähnlich
SPL
ab € 2.444,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.058,91*
Ähnlich
SPL
ab € 1.080,00*
Ähnlich
Schake
4025_20B
ab € 635,82*
Ähnlich
Schake
4025_70PB
ab € 819,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.