| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-16103 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030695019823 |
| |
|
| | |
| - Volumen: 68 Liter
- Maße (HxBxT): 1000 x 400 x 400 mm
- Material: Stahlblech, verzinkt und beschichtet
- Gewicht: 20 kg
| - praktische Klapptür zum einfachen Entleeren des Inneneinsatzes
- selbstschließende Einwurfklappe vermeidet Gerüche
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Farbe: | gelb | Einsatzbereich: | Innen & Außen | Ascher: | Ohne Ascher | Form: | eckig | Serie: | Cubo | Gesamthöhe: | 1000 mm | Gesamtbreite: | 400 mm | Gesamttiefe: | 400 mm | Abfallbehälter Volumen: | 68 Liter | Behälter Anzahl: | 1 Stück | Gewicht: | 20 kg | Material: | Stahl, verzinkt und beschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Sammelbehälter, wertstoffsammler var gelb, sammelbehälter, sammelbehälter stahl, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Alfonso, Cubo, VAR |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,52* | € 228,54* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 233,39* | € 271,86* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,02* | € 271,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 294,04* | € 338,97* | | | | Lager 328SW | | | | | | € 49,00* | ab € 265,22* | € 345,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328SW | | Versand: Lager 328SW | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 49,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|