| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-991982 Herst.-Nr.: 1982 EAN/GTIN: 4030695019823 |
| | |
|
| | |
| Die Modelle P 80 werden aus verzinkten Blechen gefertigt und sind, für einen optimalen Oberflächenschutz, pulver- beschichtet. Mit praktischer Klapptür und selbstschließender Einwurfklappe. Der zum Lieferumfang gehörende Inneneinsatz (ca. 68-l Inhalt) aus verzinktem Stahlblech ist mit zwei Griffen ausgerüstet. Lieferbar ist der P 80 serienmäßig in fünf Farben. Weitere Informationen: | | Art: | 1-fach | Inhalt: | bis 68 L | Verwendung: | Innen und Außen | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Sammelbehälter, wertstoffsammler var gelb, sammelbehälter, sammelbehälter stahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Abfallsammler, Müllsammler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,65* | € 226,41* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 234,61* | € 270,44* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,99* | € 270,44* | | | | | 6 Tage | | | | | € 49,00* | ab € 247,63* | € 310,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 295,38* | € 336,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|