Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagezubehör für Antirutschbeläge, Rollen hart Verpackungseinheit (VE) 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Montagezubehör für Antirutschbeläge
Modellbeispiele: Montagezubehör für Antirutschbeläge
Artikel-Nr.:
     328-rm40666
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5024747406661
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung
| NonMetal Primer
  • Grundierung für poröse, nichtmetallische Oberflächen
  • Ergiebigkeit ca. 4 - 6 m²/Liter (je nach Oberfläche)

Metal Primer
  • Grundierung für alle Metalloberflächen
  • Ergiebigkeit: ca. 8,5 m²/Liter

Rollengriff
  • zur Aufnahme einer harten Rolle

Rolle, hart
  • zum Auftragen des Antirutschbelages
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell/Eigenschaften:
Rollen hart Verpackungseinheit (VE) 6 Stück
GHS-Symbol:
GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS09 - Umwelt: Umweltgefährlich
Signalwort:
Achtung!
H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P-Sätze:
P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P264 - Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302 + P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P321 - Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Weitere Suchbegriffe: Antirutschbodenfarbe, anti rutsch bodenfarbe, Kantenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 5,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,19*
€ 56,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,46*
€ 55,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,94*
€ 53,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,87*
€ 52,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,01*
€ 49,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,07*
€ 41,73
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 26,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.