| |
|
| Artikel-Nr.: 328-90.9385 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527823787 |
| |
|
| | |
| - Material: Aluminiumoxid gekörnter PVC-Film
- Länge: 18,3 m
- selbstklebend
- Rutschhemmung: R13 nach DGUV-Regel 108-003 (bisher BGR 181)
- Verwendung: Innen u. Außen
| - verhindert Rutschunfälle
- für glatte, feuchte oder verschmierte Untergründe
- für Innen- und Außenbereiche
- schnelle Montage
- dauerhafter Halt
- sehr gute Abriebfestigkeit
| Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt! Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet! Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Breite: | 25 mm | Farbe: | schwarz | Anwendung: | selbstklebend | Länge: | 18,3 m | Material: | Aluminiumoxid gekörnter PVC-Film | Rutschhemmungsklasse: | R13 nach DGUV-Regel 108-003 (bisher BGR 181) | Bodenart: | ohne Angabe | Belastungsgrad: | ohne Angabe | Oberflächenbeschaffenheit: | mit Rutschhemmung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutsch Bodenmarkierung, Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, alle antirutschbänder 25mm, antirutschband außen, alle antirutschbänder schwarz, Warnmarkierungsband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,20* | € 34,74* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 32,44* | € 44,12* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,74* | € 45,73* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 35,71* | € 47,28* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,68* | € 63,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|