Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrpfosten aus Stahl Art. p-s215
Modellbeispiel: Rohrpfosten aus Stahl Art. p-s215
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Erdanker
Modellbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-p-s215
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588450711
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten d=60mm
rohrpfosten erdanker
rohrpfosten 1500mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Durchmesser: 60 mm
  • Wandstärke: 2,9 mm
  • nach IVZ-Norm
  • inkl. Erdanker und Rohrkappe

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Länge:
1500 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Wandstärke:
2,9 mm
Durchmesser:
60 mm
Norm:
nach IVZ-Norm
Lieferumfang:
inkl. Erdanker und Rohrkappe
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Schildermast, Schilderpfahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 29,35*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,56*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,19*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,02*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 72,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,06*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 31,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.