Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverlängerung für Ø 60 mm oder Ø 76 mm, 250 mm, m für Pfosten Ø 60 mm, 2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Rohrverlängerung (Art. r60202)
Technische Ansicht: Rohrverlängerung (Art. r60202)
Artikel-Nr.:
     328-r60202
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527831898
Suchbegriffe:
Mastverlängerung
Rohrmastverlängerung
Pfostenverlängerung

|
  • mit eingeschweißtem Einsteckteil
  • |

    Weitere Informationen:
    Hinweis Produktbilder:
    Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
    Länge:
    250 mm
    Modell:
    m für Pfosten Ø 60 mm
    Wandstärke:
    2,0 mm
    Material:
    Stahl, feuerverzinkt
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,56*
    € 75,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,07*
    € 73,86
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 60,20*
    € 71,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,44*
    € 67,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,57*
    € 62,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,06*
    € 60,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,37*
    € 51,61
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 28,11*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 15,74*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 45,49*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 18,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.