Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten, 2250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrpfosten aus Stahl Ø 60 mm, Wandstärke 2,0 mm (Art. p-s110)
Modellbeispiel: Rohrpfosten aus Stahl Ø 60 mm, Wandstärke 2,0 mm (Art. p-s110)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Erdanker
Modellbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-p-s122
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588450544
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten ø 60mm länge 2250mm
rohrpfosten d=60mm
rohrpfosten erdanker
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Durchmesser: 60 mm
  • Wandstärke: 2,0 mm
  • nach IVZ-Norm
  • inkl. Erdanker und Rohrkappe

| |

Hinweis: Geschlitzt für Bodenhülsen (gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Länge:
2250 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Wandstärke:
2,0 mm
Durchmesser:
60 mm
Norm:
nach IVZ-Norm
Lieferumfang:
inkl. Erdanker und Rohrkappe
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Schildermast, Schilderpfahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 15,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,87*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,87*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 43,29*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,32*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.