Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten, 1750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrpfosten aus Aluminium, Ø 60 mm, Wandstärke 2,0 mm (Art. p-a110)
Modellbeispiel: Rohrpfosten aus Aluminium, Ø 60 mm, Wandstärke 2,0 mm (Art. p-a110)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Erdanker
Modellbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-p-a117
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588449821
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten d=60mm
rohrpfosten erdanker
stein hgs rohrpfosten
  • Material: Aluminium
  • Durchmesser: 60 mm
  • Wandstärke: 2,5 mm
  • nach IVZ-Norm
  • inkl. Erdanker und Rohrkappe

| |

Hinweis: Geschlitzt für Bodenhülsen (gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Länge:
1750 mm
Material:
Aluminium
Wandstärke:
2,5 mm
Durchmesser:
60 mm
Norm:
nach IVZ-Norm
Lieferumfang:
inkl. Erdanker und Rohrkappe
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Schildermast, Schilderpfahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 31,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,55*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,19*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,96*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,41*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 72,61*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,04*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,01*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 25,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.