Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer/Rabattengeländer, Endpfosten für Ober- u. Knieholm, zum Einbetonieren, 1500 mm, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländer/Rabattengeländer (Art. 467.11)
Modellbeispiel: Schutzgeländer/Rabattengeländer (Art. 467.11)
Modellbeispiel: Schutzgeländer/Rabattengeländer (Art. 467.11)
Modellbeispiel: Schutzgeländer/Rabattengeländer (Art. 467.11)
Modellbeispiel: -Schutzgeländer-: 1x Endpfosten 467.11 + 1x Mittelpfosten 467.12 + 4 x Querholm 467.20
Anwendungsbeispiel -Rabattengeländer-: 1x Endpfosten + 1x Mittelpfosten + 2x Querholm in anthrazit
Artikel-Nr.:
     328-467.11
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384711108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Unser verzinktes Schutzgeländer / Rabattengeländer zum Einbetonieren bietet Ihnen die perfekte Lösung für die Sicherung Ihrer Rabatten und Böschungen. Dank der hochwertigen Verzinkung ist das Geländer besonders langlebig und robust. Durch das Einbetonieren ist stabile Montage gewährleistet. Sichern Sie Ihre Außenbereiche effektiv und optisch ansprechend mit unserem zuverlässigen Schutzgeländer.


|
  • vorgefertigte Verbindungsteile können vor Ort montiert werden
  • Gelenkscharniere können sowohl vertikal als auch horizontal bis 90° eingesetzt werden
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Höhe:
1500 mm
Länge:
1500 mm
Pfosten Ø:
60 mm
Querholm Ø:
---
Durchmesser:
60 mm
Bauteil:
Endpfosten für Ober- u. Knieholm
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, Rabattengeländer, barrierensystem, Gittersystem, Absperrelement, Baukastensystem, Barriere, Schake, Knieholmgeländer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 83,61*
€ 108,74*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 110,84*
€ 141,61*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 110,17*
€ 141,64*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 120,77*
Ähnlich
Schake
ab € 24,99*
Ähnlich
Moravia
191.10.257
ab € 31,22*
Ähnlich
Schake
ab € 78,70*
Ähnlich
Schake
ab € 74,24*
Ähnlich
Schake
ab € 72,94*
Ähnlich
Schake
ab € 154,63*
Ähnlich
Schake
ab € 81,76*
Ähnlich
Schake
ab € 182,49*
Ähnlich
Moravia
193.14.227
ab € 92,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.