Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemgeländer, Standrohr B, zum Einbetonieren.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemgeländer
Systemgeländer
Systemgeländer
Artikel-Nr.:
     103-181913
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     193.14.227
EAN/GTIN:
     4055381166506
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Systemgeländer, Standrohr B, zum Einbetonieren.

Edelstahl - dauerhaft schön.

Bildschön, für anspruchsvolle, repräsentative Objekte. Stand- und Querrohre aus Edelstahl, 60 mm Ø. Schellen, Kappen und Verbindungsteile in Blau RAL 5017 lackiert. Setzt individuelle Akzente. Ideal mit Edelstahlpollern kombinierbar.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gesamthöhe:
1330 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Ausführung:
Standrohr
Oberfläche:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, moravia systemgeländer, barrierensystem, 181913 49, Absperrgeländer, Absperrung, Absperrungen, Barrieresystem, Barrieresysteme, Geländer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,35*
€ 138,65*
25 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 131,77*
€ 165,49*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 170,06*
Ähnlich
Schake
ab € 35,47*
Ähnlich
Urbanus
ab € 796,85*
Ähnlich
Urbanus
ab € 635,79*
Ähnlich
Moravia
191.12.087
ab € 47,82*
Ähnlich
Moravia
191.11.064
ab € 48,19*
Ähnlich
Moravia
191.10.257
ab € 32,72*
Ähnlich
Schake
ab € 68,54*
Ähnlich
Schake
ab € 81,77*
Ähnlich
Schake
ab € 243,46*
Ähnlich
Moravia
ab € 99,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.