Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer/Rabattengeländer, Mittelpfosten für Oberholm, zum Einbetonieren, 1500 mm, nach RAL-Karte, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: -Schutzgeländer-: 1x Endpfosten 467.11b + 1x Mittelpfosten 467.12b + 4 x Querholm 467.20b
Anwendungsbeispiel: -Schutzgeländer-: 1x Endpfosten 467.11b + 1x Mittelpfosten 467.12b + 4 x Querholm 467.20b
Anwendungsbeispiel -Rabattengeländer-: 1x Endpfosten + 1x Mittelpfosten + 2x Querholm in anthrazit
Artikel-Nr.:
     328-467.02bsonder
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527791727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer

|
  • vorgefertigte Verbindungsteile können vor Ort montiert werden
  • Gelenkscharniere können sowohl vertikal als auch horizontal bis 90° eingesetzt werden
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Mittelpfosten für Oberholm
Befestigung:
zum Einbetonieren
Höhe:
1500 mm
Länge:
1500 mm
Farbe:
nach RAL-Karte
Pfosten Ø:
60 mm
Querholm Ø:
---
Durchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, Rabattengeländer, schutzgeländer schake, barrierensystem, Gittersystem, Absperrelement, Baukastensystem, Barriere, Schake, Knieholmgeländer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 120,84*
Ähnlich
Schake
ab € 24,97*
Ähnlich
Moravia
191.10.257
ab € 32,55*
Ähnlich
Schake
ab € 78,71*
Ähnlich
Schake
ab € 74,25*
Ähnlich
Schake
ab € 61,10*
Ähnlich
Schake
ab € 141,80*
Ähnlich
Schake
ab € 81,75*
Ähnlich
Schake
ab € 183,35*
Ähnlich
Moravia
ab € 84,28*
Ähnlich
Moravia
193.14.227
ab € 84,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.