Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer/Rabattengeländer, Mittelpfosten für Oberholm, zum Einbetonieren, 1500 mm, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländer/Rabattengeländer (Art. 467.02)
Modellbeispiel: Schutzgeländer/Rabattengeländer (Art. 467.02)
Modellbeispiel: Schutzgeländer/Rabattengeländer (Art. 467.02)
Modellbeispiel: Schutzgeländer/Rabattengeländer (Art. 467.02)
Modellbeispiel: -Schutzgeländer-: 1x Endpfosten 467.11 + 1x Mittelpfosten 467.12 + 4 x Querholm 467.20
Anwendungsbeispiel -Rabattengeländer-: 1x Endpfosten + 1x Mittelpfosten + 2x Querholm in anthrazit
Artikel-Nr.:
     328-467.02
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384711009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer

|
  • vorgefertigte Verbindungsteile können vor Ort montiert werden
  • Gelenkscharniere können sowohl vertikal als auch horizontal bis 90° eingesetzt werden
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Mittelpfosten für Oberholm
Befestigung:
zum Einbetonieren
Höhe:
1500 mm
Länge:
1500 mm
Pfosten Ø:
60 mm
Querholm Ø:
---
Durchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, Rabattengeländer, schutzgeländer schake, barrierensystem, Gittersystem, Absperrelement, Baukastensystem, Barriere, Schake, Knieholmgeländer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 83,56*
€ 107,34*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 110,96*
€ 139,57*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 110,44*
€ 139,59*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 120,84*
Ähnlich
Schake
ab € 24,97*
Ähnlich
Moravia
191.10.257
ab € 32,55*
Ähnlich
Schake
ab € 78,71*
Ähnlich
Schake
ab € 74,25*
Ähnlich
Schake
ab € 72,85*
Ähnlich
Schake
ab € 141,80*
Ähnlich
Schake
ab € 81,75*
Ähnlich
Schake
ab € 183,35*
Ähnlich
Moravia
193.14.227
ab € 84,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.