Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer/Rabattengeländer, Endpfosten für Oberholm, zum Einbetonieren, 1500 mm, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländer/Rabattengeländer (Art. 467.01)
Modellbeispiel: Schutzgeländer/Rabattengeländer (Art. 467.01)
Modellbeispiel: Schutzgeländer/Rabattengeländer (Art. 467.01)
Modellbeispiel: Schutzgeländer/Rabattengeländer (Art. 467.01)
Modellbeispiel: -Schutzgeländer-: 1x Endpfosten 467.11 + 1x Mittelpfosten 467.12 + 4 x Querholm 467.20
Anwendungsbeispiel -Rabattengeländer-: 1x Endpfosten + 1x Mittelpfosten + 2x Querholm in anthrazit
Artikel-Nr.:
     328-467.01
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384710989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer

|
  • vorgefertigte Verbindungsteile können vor Ort montiert werden
  • Gelenkscharniere können sowohl vertikal als auch horizontal bis 90° eingesetzt werden
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Endpfosten für Oberholm
Befestigung:
zum Einbetonieren
Höhe:
1500 mm
Länge:
1500 mm
Pfosten Ø:
60 mm
Querholm Ø:
---
Durchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, Rabattengeländer, schutzgeländer schake, barrierensystem, Gittersystem, Absperrelement, Baukastensystem, Barriere, Schake, Knieholmgeländer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 95,80*
€ 122,16*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 95,46*
€ 122,18*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 95,98*
€ 122,74*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 169,41*
Ähnlich
Schake
ab € 35,52*
Ähnlich
Moravia
191.10.257
ab € 32,72*
Ähnlich
Schake
ab € 83,94*
Ähnlich
Schake
ab € 74,27*
Ähnlich
Schake
ab € 81,68*
Ähnlich
Schake
ab € 189,60*
Ähnlich
Schake
ab € 99,51*
Ähnlich
Schake
ab € 244,34*
Ähnlich
Moravia
193.14.227
ab € 108,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.