Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm, Querholm, zusammengesteckt, 1500 mm, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.44b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.44b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.44b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.44b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer End- und Mittelpfosten (Art. 448.80/448.81) + Querholme (Art. 448.42)
Modellbeispiel: Mittelpfosten Art. 448.81
Modellbeispiel: Eckpfosten Art. 448.815
Modellbeispiel: EndpfostenArt. 448.80
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-448.44b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384737320
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Schützen Sie Ihre Außenbereiche mit unserem hochwertigen Schutzgeländer aus feuerverzinktem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 48 mm. Das Geländer ist 1400 mm hoch und kann wahlweise ohne Farbe oder in den Farben weiß/rot geliefert werden. Sorgen Sie für Sicherheit und Stil in Ihrem Außenbereich mit diesem langlebigen und robusten Produkt.

  • Material: Stahlrohr, feuerverzinkt
  • Gesamthöhe: 1400 mm
  • Stahlrohr Ø: 48 mm

|
  • variabel steckbar und somit universell einsetzbar
  • auch als innerbetriebliches Schutzgeländer geeignet
  • zum Trennen von Fahrwegen oder Fußwegen
  • einfache Montage durch Stecksystem
|

Hinweis: Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zusammengesteckt
Länge:
1500 mm
Farbe:
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Bauteil:
Querholm
Gesamthöhe:
1400 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Stahlrohr Ø:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Querrohr für Geländersystem, schutzgeländer schake, querrohr für geländersystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere, Schake, Knieholmgeländer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 37,20*
€ 50,78*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 37,41*
€ 50,80*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 46,99*
€ 62,88*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,70*
€ 75,64*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 120,68*
Ähnlich
Schake
ab € 24,93*
Ähnlich
Moravia
191.10.257
ab € 32,57*
Ähnlich
Schake
ab € 78,71*
Ähnlich
Schake
ab € 88,02*
Ähnlich
Schake
ab € 77,57*
Ähnlich
Schake
ab € 62,37*
Ähnlich
Schake
ab € 60,94*
Ähnlich
Schake
ab € 72,99*
Ähnlich
Schake
ab € 141,12*
Ähnlich
Schake
ab € 81,96*
Ähnlich
Schake
ab € 182,69*
Ähnlich
Moravia
193.14.227
ab € 84,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.