Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm, Querholm, zusammengesteckt, 1000 mm, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.43b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.43b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.43b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.43b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer End- und Mittelpfosten (Art. 448.80/448.81) + Querholme (Art. 448.42)
Modellbeispiel: Mittelpfosten Art. 448.81
Modellbeispiel: Eckpfosten Art. 448.815
Modellbeispiel: EndpfostenArt. 448.80
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-448.43b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384737306
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
  • Material: Stahlrohr, feuerverzinkt
  • Gesamthöhe: 1400 mm
  • Stahlrohr Ø: 48 mm

|
  • variabel steckbar und somit universell einsetzbar
  • auch als innerbetriebliches Schutzgeländer geeignet
  • zum Trennen von Fahrwegen oder Fußwegen
  • einfache Montage durch Stecksystem
|

Hinweis: Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zusammengesteckt
Länge:
1000 mm
Farbe:
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Bauteil:
Querholm
Gesamthöhe:
1400 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Stahlrohr Ø:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Querrohr für Geländersystem, schutzgeländer schake, querrohr für geländersystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere, Schake, Knieholmgeländer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 29,07*
€ 39,89*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 29,14*
€ 39,91*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 31,73*
€ 43,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,87*
€ 68,77*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 120,82*
Ähnlich
Schake
ab € 24,85*
Ähnlich
Moravia
191.10.257
ab € 32,44*
Ähnlich
Schake
ab € 78,72*
Ähnlich
Schake
ab € 88,03*
Ähnlich
Schake
ab € 77,59*
Ähnlich
Schake
ab € 62,31*
Ähnlich
Schake
ab € 61,13*
Ähnlich
Schake
ab € 73,01*
Ähnlich
Schake
ab € 141,27*
Ähnlich
Schake
ab € 82,06*
Ähnlich
Schake
ab € 183,00*
Ähnlich
Moravia
193.14.227
ab € 84,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.