Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer, Endpfosten mit Zierkopf, zum Einbetonieren, ---


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländer (Art. 418.7812b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer (Art. 418.7812b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer (Art. 418.7812b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer (Art. 418.7812b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahl mit Flachkopf (Art. 418.7804b)
Anwendungsbeispiel mit Flachkopf:
Anwendungsbeispiel mit Zierkopf:
Artikel-Nr.:
     328-418.7812b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384740313
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Schützen Sie Ihre Außenbereiche mit unserem hochwertigen Schutzgeländer aus Stahl! Das Geländer ist 1000 mm hoch und kann zum Einbetonieren mit Flach- oder Zierkopf geliefert werden. Hergestellt aus verzinktem Stahl, ist es robust und langlebig. Die anthrazit-eisenglimmer Beschichtung verleiht dem Geländer ein elegantes Aussehen, während die 25 mm breiten und tiefen Diagonal-Stahlrohre und die 30 mm breiten und tiefen Querholme für Stabilität sorgen. Die Standrohre bieten mit einer Breite und Tiefe von 70 mm zusätzliche Sicherheit.

  • Material: Stahl, verzinkt
  • Farbe: anthrazit-eisenglimmer, beschichtet (DB 703)
  • Höhe über Flur: 1000 mm
  • Standrohrbreite: 70 mm
  • Standrohrtiefe: 70 mm
  • Querholmbreite horizontal: 30 mm
  • Querholmtiefe horizontal: 30 mm
  • Breite diagonale Stahlrohre: 25 mm
  • Tiefe diagonale Stahlrohre: 25 mm

|
  • edles und modernes Design
  • für die Absicherung von Gefahrenbereichen wie z.B. Schulbushaltestellen, Böschungen, Flussläufen, Einfriedungen etc.
  • perfekte Linienführung auch im Kurvenbereich durch Scharnierlaschen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Länge:
---
Lieferumfang:
inkl. 2 Verbindungslaschen
Bauteil:
Endpfosten mit Zierkopf
Diagonale Stahlrohre Breite:
25 mm
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer, beschichtet (DB 703)
Höhe über Flur:
1000 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Querholm Breite horizontal:
30 mm
Querholm Tiefe horizontal:
30 mm
Standrohr Breite:
70 mm
Standrohr Tiefe:
70 mm
Diagonale Stahlrohre Tiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, schutzgeländer schake, barrierensystem, Gittersystem, Absperrelement, Baukastensystem, Barriere, Schake
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 79,14*
€ 101,83*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 72,10*
€ 101,86*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 87,29*
€ 112,04*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,16*
€ 132,03*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 341,47*
Ähnlich
SPL
ab € 380,05*
Ähnlich
SPL
ab € 200,77*
Ähnlich
SPL
ab € 211,12*
Ähnlich
Schake
ab € 156,36*
Ähnlich
SPL
ab € 469,96*
Ähnlich
SPL
ab € 81,55*
Ähnlich
SPL
ab € 223,61*
Ähnlich
SPL
ab € 513,88*
Ähnlich
SPL
ab € 152,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.