Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländer (Art. 418.7040b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer (Art. 418.7040b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer (Art. 418.7040b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer (Art. 418.7040b)
Modellbeispiel: Schutzgeländer mit Großkreuz (Art. 418.7040b)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-418.7040b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384740405
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Farbe: anthrazitgrau (DB 703)
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Standrohr Ø: 76 mm
  • Querholmbreite horizontal: 30 mm
  • Querholmtiefe horizontal: 30 mm
  • Breite diagonale Stahlrohre: 25 mm
  • Tiefe diagonale Stahlrohre: 25 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • edles und modernes Design
  • für die Absicherung von Gefahrenbereichen wie z.B. Schulbushaltestellen, Böschungen, Flussläufen, Einfriedungen etc.
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1000 mm
Befestigung:
zum Einbetonieren
Diagonale Stahlrohre Breite:
25 mm
Farbe:
anthrazitgrau (DB 703)
Gesamthöhe:
1200 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Querholm Breite horizontal:
30 mm
Querholm Tiefe horizontal:
30 mm
Standrohr Ø:
76 mm
Diagonale Stahlrohre Tiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzzaun, Zaun-Elemente, Zaunelement, Zaunfeld, schutzgeländer schake, barrierensystem, Gittersystem, Absperrelement, Baukastensystem, Barriere, Schake
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 166,62*
€ 206,10*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 156,21*
€ 206,13*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 200,56*
€ 245,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,20*
€ 246,12*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,28*
€ 240,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 342,09*
Ähnlich
SPL
ab € 381,55*
Ähnlich
SPL
ab € 193,64*
Ähnlich
SPL
ab € 201,29*
Ähnlich
SPL
ab € 212,28*
Ähnlich
Schake
ab € 67,95*
Ähnlich
SPL
ab € 472,89*
Ähnlich
SPL
ab € 81,42*
Ähnlich
SPL
ab € 224,03*
Ähnlich
SPL
ab € 516,33*
Ähnlich
SPL
ab € 151,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.