Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemgeländer 'Mountain' elektrisch leitend mit Erdungslasche, Standpfosten mit Rundkopf, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, 1000 mm, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Systemgeländer 'Mountain' elektrisch leitend, rot/weiß (Art. 41570)
Modellbeispiel: Systemgeländer 'Mountain' elektrisch leitend, rot/weiß (Art. 41570)
Technische Ansicht: Systemgeländer 'Mountain' elektrisch leitend (Art. 41570)
Technische Ansicht: Für 90° Winkel (Art. 41570)
Technische Ansicht: Für 45° Winkel (Art. 41570)
Detailansicht: Flachkopf und Rundkopf (Art. 41570)
Detailansicht: Durch Gelenkkopf vertikal und horizontal individuell einstellbar (Art. 41570)
Anwendungsbeispiel: Ohne Farbe, zum Aufdübeln (Art. 41570)
Anwendungsbeispiel: Links zum Einbetonieren, rechts zum Aufdübeln (Art. 41570)
Anwendungsbeispiel: Systemgeländer 'Mountain' elektrisch leitend, rot/weiß (Art. 41570)
Anwendungsbeispiel: Systemgeländer 'Mountain' elektrisch leitend zum Aufdübeln (Art. 41570)
Anwendungsbeispiel: Systemgeländer 'Mountain' elektrisch leitend zum Aufdübeln (Art. 41570)
Artikel-Nr.:
     328-41570.0004
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588659503
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Verbindungsstücke: Aluminium
  • Farbe: rot/weiß
  • Winkeleinstellung: horizontal über 90°, vertikal bis 45°
  • Eigenschaft: elektrisch leitend
  • Rücknahme: Bitte beachten Sie, dass es sich jeweils um eine Sonderanfertigung handelt, die vom Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen ist.

|
  • variables Schutzgeländer im Baukastensystem - ideal in unebenen Geländen
  • sichert Verkehrswege im Betrieb, auf öffentlichen Straßen und Plätzen
  • trennt Fahrbahnen oder verschiedene Verkehrsarten voneinander (ÖPNV, Haltestellen)
  • Einsatz als Umlaufsperre, Treppengeländer, Personenleitsystem
  • beliebige horizontale Winkel über 90° und vertikale Winkel (Steigungen) bis 45° einstellbar
  • Bauteile sind verbunden durch elektrisch leitende Verbindungsteile und Edelstahlschrauben
  • die Erdungslasche leitet eventuelle Spannungen zuverlässig ab
  • Überflurhöhe der Standpfosten 1000 mm gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien
|

Unsere Empfehlung: Einfarbige Lackierung auf Anfrage erhältlich.

Hinweis:
Rastermaß = Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten (Angaben +/- 5 mm).

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es sich jeweils um eine Sonderanfertigung handelt, die vom Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen ist.

Zur Befestigung werden 4x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Höhe über Flur:
1000 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Länge:
1000 mm
Bodenplatte Breite:
160 mm
Bodenplatte Tiefe:
140 mm
Pfosten Ø:
60 mm
Querholm Ø:
---
Durchmesser:
60 mm
Lieferumfang:
inkl. Abdeckkappe aus Aluminium
Bohrloch Bodenplatte Ø:
14 mm
Erdungslasche:
mit Erdungslasche
Bauteil:
Standpfosten mit Rundkopf
Farbe:
rot/weiß
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Material Verbindungsstücke:
Aluminium
Winkeleinstellung:
horizontal über 90°, vertikal bis 45°
Eigenschaft:
elektrisch leitend
Rücknahme:
Bitte beachten Sie, dass es sich jeweils um eine Sonderanfertigung handelt, die vom Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, schutzgeländer h1000xb1000mm, barrierensystem, moravia systemgeländer, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere, Urban, Moravia, Knieholmgeländer, elektrisch, leitend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 120,82*
Ähnlich
Schake
ab € 24,85*
Ähnlich
Urbanus
ab € 669,99*
Ähnlich
Urbanus
ab € 533,89*
Ähnlich
Moravia
191.11.064
ab € 47,99*
Ähnlich
Moravia
191.10.257
ab € 32,44*
Ähnlich
Schake
ab € 73,01*
Ähnlich
Moravia
193.14.227
ab € 84,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.