Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scooter-Parker 'Two', zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Scooter-Parker -Two-, aus Stahl, zum Aufdübeln, 2 Einstellplätze, (Art. 39246)
Modellbeispiel: Scooter-Parker -Two-, aus Stahl, zum Aufdübeln, 2 Einstellplätze, (Art. 39246)
Technische Ansicht: Scooter-Parker -Two- aus Stahl, 2 Einstellplätze (Art. 39246)
Detailansicht: Sicherung durch Vorhängeschloss oder Kettenschloss (nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: höhenverstellbare Halteschellen
Artikel-Nr.:
     328-39246
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527923739
Suchbegriffe:
E-Scooter Absperrbügel
E-Scooter Anlehnbügel
Elektro-Scooter Absperrbügel
Elektro-Scooter Anlehnbügel
  • Einstellplätze: 2
  • Einstellung: zweiseitig
  • Pfostenhöhe: 810 mm
  • Pfostenbreite: 80 mm
  • Pfostentiefe: 80 mm
  • Bodenplattenbreite: 200 mm
  • Bodenplattentiefe: 200 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
    und anthrazit Eisenglimmer (DB 703) beschichtet
  • Materialstärke: 3 mm
  • Durchmesser Halteschellen (außen/innen): Ø 120/60 mm
  • Halterschellen höhenverstellbar: 150 - 690 mm
  • Sicherung: durch Vorhänge- oder Kettenschloss

|
  • höhenverstellbare Halteschellen für individuellen Einsatz
  • ideal als Parkangebot vor Gebäuden, Einrichtungen und Firmen
  • hochwertiger Scooter-Parker für ein gepflegtes Stadtbild
  • Sicherung durch Vorhänge- oder Kettenschloss für effektiven Diebstahlschutz
  • kunststoffbeschichtete Halteschellen verhindern Kratzer an der Lenkstange
  • auch für E-Scooter geeignet
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Montage:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatte (200 x 200 mm)
Sicherung:
durch Vorhänge- oder Kettenschloss
Material:
Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Materialstärke:
3 mm
Höhe:
810 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Stellplätze:
2
Radeinstellung:
zweiseitig
Farbe:
anthrazit Eisenglimmer (DB 703)
Halteschelle innen Ø:
120 mm
Halteschelle außen Ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektroroller Anlehnbügel, Elektroscooter Absperrbügel, Elektroscooter Anlehnbügel, e-scooter absperrbügel, Scooterständer, Scooterabsteller, Rollerständer, Tretrollerständer, Rollerparker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,46*
€ 398,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,90*
€ 393,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,62*
€ 383,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,08*
€ 372,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,11*
€ 328,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 296,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 137,61*
Ähnlich
SPL
ab € 306,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 179,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.