Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel mit Querholm für Scooter/Roller, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel mit Querholm für Scooter/Roller (Art. 421.98)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel mit Querholm für Scooter/Roller (Art. 421.98)
Modellbeispiel: Anlehnbügel mit Querholm für Scooter/Roller (Art. 421.98)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel mit Querholm für Scooter/Roller (Abbildung ähnlich)
Modellbeispiel: Anlehnbügel mit Querholm für Scooter/Roller (Art. 421.99)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel mit Querholm für Scooter/Roller (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     328-421.98
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588105925
Suchbegriffe:
E-Scooter Absperrbügel
E-Scooter Anlehnbügel
Elektro-Scooter Absperrbügel
Elektro-Scooter Anlehnbügel
  • Einstellplätze: 5
  • Einstellung: einseitig
  • Material Bügel: Stahlrohr ∅ 48 mm, feuerverzinkt
  • Material Querholm: Stahlrohr
  • Querholmbreite: 40 mm
  • Querholmtiefe: 40 mm
  • Maße (BxH): 1500 x 1000 mm
  • Sicherung: vorgerüstet für Vorhangschloss
  • inkl. verschließbaren Halteringen

|
  • hochwertiger Anlehnbügel für ein gepflegtes Stadtbild
  • bietet Platz für bis zu 5 Roller Scooter
  • mit verschließbaren Halteringen für effektiven Diebstahlschutz
  • wahlweise zum Einbetonieren oder Aufdübeln
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Montage:
zum Einbetonieren
Befestigung:
inkl. Erdanker
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe:
1000 mm
Breite:
1500 mm
Stellplätze:
5
Radeinstellung:
einseitig
Weitere Suchbegriffe: Elektroroller Anlehnbügel, Elektroscooter Absperrbügel, Elektroscooter Anlehnbügel, E-Scooter Zubehör, Elektro-Scooter Zubehör, Elektroroller Zubehör, Anlehnbügel, Anlehnparker, Fahrrad-Anlehn-Parkbügel, Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel einbetonieren, e-scooter absperrbügel, Kreuzberger, Bügel, Scooterständer, Scooterabsteller, Rollerständer, Tretrollerständer, Rollerparker, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Absperrbügel, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,69*
€ 462,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,31*
€ 453,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,56*
€ 438,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,90*
€ 410,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,63*
€ 389,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,69*
€ 353,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 29,49*
Zubehör
Schake
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.