Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Baustrahler 'VEGA Lite Compact'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: LED Baustrahler -VEGA Lite Compact- (Art. 36579)
Modellbeispiel: LED Baustrahler -VEGA Lite Compact- (Art. 36579)
Detailansicht: Rückseite mit Anschluss für das Ladekabel
Artikel-Nr.:
     328-36579
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527711749
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Material Standbügel: Stahl, beschichtet
  • Leuchtmittel: 83 LEDs
  • Stromversorgung: 230 V AC
  • Lichtstrom: 2600 lm
  • Leistungsaufnahme: 28 W
  • Gewicht: 2 kg
  • inkl. Anschlusskabel (5 m)

|
  • 83 LEDs sorgen für eine kräftige, diffuse, blendfreie Außleuchtung
  • robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse perfekt für alle Arbeitsumgebungen (IK07)
  • minimale Wärmeentwicklung gegenüber herkömmlichen Halogen-Arbeitsleuchten
  • praktischer und robuster Standbügel aus kräftigem Stahl
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet (IP54 - Staubschutz und Schutz gegen Spritzwasser)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gehäuse Material:
Kunststoff
Standbügel / Fuß Material:
Stahl, beschichtet
Leuchtmittel:
83 LEDs
Lichtstrom:
2600 lm
Stromversorgung:
230 V AC
Leistungsaufnahme:
28 W
Schutzklasse:
IP54
Kabel:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler 230v, led-baustrahler, led-baustrahler ip54, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Strahler, Wandfluter, Wandlampe, Wandleuchten, Wandstrahler, Baulampe, Scangrip, Vega, Asup, Technik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 137,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 149,06*
Ähnlich
Schake
ab € 328,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 266,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 245,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 191,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 106,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.