| |
|
| Artikel-Nr.: 328-35304s Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384733780 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahl, verzinkt
- für Schaftrohre mit Maßen 40 x 40 mm oder 60 x 60 mm
- Breite: 880 mm
- Tiefe: 990 mm
| - Beschwerung mit 8 Fußplatten möglich
- besonders robuste Ausführung mit Winkeleisen verschweißt
- durch angeschweißte Lasche ist der Transport durch einen Kran möglich
- standfeste Positionierung durch 4 Füße
- mittels Stellschrauben lassen sich die Schaftrohre fixieren
- Fixierung der unteren Fußplatte durch Rahmen
| Achtung: Fußplatten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Unsere Empfehlung: Aufstellhinweise erhalten Sie aus der ZTV-SA. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Stahl, verzinkt | Breite: | 880 mm | Länge: | 990 mm | für Schaftrohr: | 40 x 40 mm, 60 x 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilderstaender, Ständer, Schilderhalter, Schilderpfosten, Schildermast, Fußplattenträger, Schake |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 183,73* | € 220,81* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 172,13* | € 220,83* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,39* | € 254,64* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,66* | € 279,48* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,69* | € 285,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|