Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsglied für Absperrketten, schwarzgrau (RAL 7021), 33 mm, 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Verbindungsglieder aus Stahl (Art. 13622 u. 13623)
Modellbeispiele: Verbindungsglieder aus Stahl (Art. 13622 u. 13623)
Modellbeispiel: Verbindungsglied (Art. 13624)
Artikel-Nr.:
     328-13624
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527106712
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
  • Material: Stahl, verzinkt
  • zum Zusammenklemmen

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarzgrau (RAL 7021)
Gliederlänge:
33 mm
Gliederbreite:
7 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 8,09*
Ähnlich
Urbanus
ab € 3,64*
Ähnlich
Urbanus
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.