Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemgeländer 'Mountain', Querrohr, ---, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Systemgeländer -Mountain- aus Edelstahl (Art. 11761)
Anwendungsbeispiel: Systemgeländer -Mountain- aus Edelstahl (Art. 11761)
Technische Ansicht:
Technische Ansicht für 90° Winkel:
Technische Ansicht für 45° Winkel:
Detailansicht: Flachkopf und Rundkopf
Anwendungsbeispiel: Als Bereichsbegrenzung
Anwendungsbeispiel: Als Schutzgeländer
Detailansicht: (Weitere Farben auf Anfrage erhältlich)
Artikel-Nr.:
     328-12043
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527059537
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Entdecken Sie das innovative Systemgeländer 'Mountain' aus hochwertigem Edelstahl. Mit einem Rohr Ø von 60 mm und der Möglichkeit, den Winkel horizontal über 90° und vertikal bis zu 45° einzustellen, bietet dieses Geländer maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Perfekt für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen und für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

  • Material: Edelstahl
  • Rohrdurchmesser: 60 mm
  • Winkeleinstellung: horizontal über 90°, vertikal bis 45°

|
  • variables Schutzgeländer im Baukastensystem - ideal in unebenen Geländen
  • sichert Verkehrswege im Betrieb, auf öffentlichen Straßen und Plätzen
  • trennt Fahrbahnen oder verschiedene Verkehrsarten voneinander (ÖPNV, Haltestellen)
  • Einsatz als Umlaufsperre, Treppengeländer, Personenleitsystem
  • beliebige horizontale Winkel über 90° und vertikale Winkel (Steigungen) bis 45° einstellbar
  • Bauteile sind verbunden durch elektrisch nicht leitende Verbindungsteile und Edelstahlschrauben
  • Überflurhöhe der Standpfosten 1000 mm gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien
|

Unsere Empfehlung:
Andere Ausführungen (Maße Kappen-Farben) auf Anfrage erhältlich.

Hinweis:

Rastermaß = Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten (Angaben +/- 5 mm).

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
---
Gesamtlänge:
---
Höhe über Flur:
---
Länge:
1500 mm
Lieferumfang:
inkl. Schellen (RAL 5017)
Rastermaß:
1670 mm
Bodenplatte Breite:
---
Bodenplatte Tiefe:
---
Bohrloch Ø:
---
Bauteil:
Querrohr
Material:
Edelstahl
Rohr Ø:
60 mm
Winkeleinstellung:
horizontal über 90°, vertikal bis 45°
Weitere Suchbegriffe: Querrohr für Geländersystem, moravia systemgeländer, querrohr für geländersystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere, Edelstahlgeländer, Classic, Moravia, Knieholmgeländer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,63*
€ 174,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,79*
€ 195,42*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 171,82*
€ 212,71*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,71*
€ 253,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 120,82*
Ähnlich
Schake
ab € 24,85*
Ähnlich
Urbanus
ab € 669,99*
Ähnlich
Urbanus
ab € 533,89*
Ähnlich
Moravia
191.11.348
ab € 61,87*
Ähnlich
Moravia
191.11.788
ab € 57,75*
Ähnlich
Moravia
191.12.087
ab € 47,53*
Ähnlich
Moravia
191.11.064
ab € 47,99*
Ähnlich
Moravia
191.10.257
ab € 32,44*
Ähnlich
Moravia
191.11.722
ab € 100,66*
Ähnlich
Schake
ab € 61,13*
Ähnlich
Schake
ab € 73,01*
Ähnlich
Schake
ab € 183,00*
Ähnlich
Moravia
ab € 84,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.