Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geländersystem, Standrohr zum Aufdübeln, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geländersystem
Geländersystem
Geländersystem
Artikel-Nr.:
     103-720020
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     191.11.788
EAN/GTIN:
     4055381428697
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Geländersystem, Standrohr zum Aufdübeln, verzinkt.

Zerlegte Lieferung, einfache Montage. Beliebige Winkelstellung bis 90°. Steigungen bis 45° überbrückbar.

Das Geländersystem ist ein flexibles Schutzgeländer im Baukastensystem. Es sichert Verkehrswege im Betrieb, auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Trennt Fahrbahnen oder verschiedene Verkehrsarten voneinander. (ÖPNV, Haltestellen). Es ist im Einsatz als Umlaufsperre oder Personenleitsystem. Die Schellen können bis zu einem Winkel von 45° eingestellt werden und machen das Geländer damit ideal für unebenes Gelände. Die Standrohre sind feuerverzinkt oder mit zusätzlicher Sicherheitslackierung in Rot/Weiß oder Gelb/Schwarz versehen. Der Pfosten schließt mit einer flachen Kappe aus Aluminium ab. Das Standrohr zum Aufdübeln besitzt eine Bodenplatte. Die Bodenplatte hat folgende Maße 160 x 140 x 10 mm und ist mit 4 Bohrungen versehen. Die Lieferung erfolgt ohne Schrauben und Dübel.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlrohr, feuerverzinkt
Farbe:
verzinkt
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Gesamthöhe:
1000 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Ausführung:
Standrohr
Bodenplattenlänge:
160 mm
Bodenplattenbreite:
140 mm
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, Querrohr für Geländersystem, moravia systemgeländer, querrohr für geländersystem, 720020 49, Absperrbügel, Absperrung, Absperrungen, Barrieresystem, Barrieresysteme, Geländer, Sicherheitsgeländer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,75*
€ 76,58*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 68,32*
€ 88,24*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,23*
€ 90,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,65*
€ 90,96*
13 Tage
75
€ 7,90*
ab € 73,40*
€ 94,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
191.12.628
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.