Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach EN ISO 7010
>
Für Fußgänger verboten P004 Verbotsschild
>
Artikel
Verbotsschild, Für Fußgänger verboten, Aluminium, geprägt, 400 mm, Einzelabnahme
Menge:
Stück
Produktinformationen:
wolkdirekt >>>
Product Content
Lager 328
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-11.0818
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.0818
EAN/GTIN:
4065588238876
Suchbegriffe:
Für Fußgänger verboten P004 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P004 Für ...
ASR A1.3 P004
DIN EN ISO 7010 P004
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, geprägt
Durchmesser:
400 mm
Lieferumfang:
Einzelabnahme
... >
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder
>
21.0815 | Verbotsschild, Für Fußgänger verboten
Weitere Suchbegriffe:
Verbotszeichen
,
Hinweisschild
,
Kombischild
,
Sicherheitsschild
,
Zusatzschild
,
Sicherheitskennzeichnung
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 158
€ 4,95*
ab € 12,09*
€ 17,29*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 12,09*
€ 17,29*
Lager 4445
7 Tage
35
€ 7,90*
ab € 14,04*
€ 19,75*
Lager 827
10 Tage
16
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 23,26*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,31*
€ 25,62*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Für Fußgänger verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 20 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P004 ASR A1.3 P004
Wolk
11.0816
€ 5,98*
Ähnlich
Für Fußgänger verboten Verbotsschild - Verbotszeichen Alu geprägt, Größe 31,50 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P004 ASR A1.3 P004
Wolk
11.0817
€ 11,28*
Ähnlich
Für Fußgänger verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie , Größe 10cm DIN EN ISO 7010 P004 ASR A1.3 P004
Wolk
21.0815
€ 2,89*
Ähnlich
Für Fußgänger verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie , Größe 20cm DIN EN ISO 7010 P004 ASR A1.3 P004
Wolk
21.0816
€ 4,81*
Ähnlich
Für Fußgänger verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie , Größe 31,50cm DIN EN ISO 7010 P004 ASR A1.3 P004
Wolk
21.0817
€ 7,89*
Ähnlich
Für Fußgänger verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie, Größe 40cm DIN EN ISO 7010 P004 ASR A1.3 P004
Wolk
21.0818
€ 11,69*
Ähnlich
Protect Verbotsschild, Für Fußgänger verboten, Durchm.: 10 cm
Wolk
39.4564
€ 4,19*
Ähnlich
Protect Verbotsschild, Für Fußgänger verboten, Durchm.: 20 cm
Wolk
39.4583
€ 7,09*
Ähnlich
Protect Verbotsschild, Für Fußgänger verboten, Durchm.: 5,0 cm
Wolk
39.4545
€ 3,20*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen Für Fußgänger verboten, 500 Stk/Rolle Größe (Durchmesser): 5,0 cm DIN EN ISO 7010 P004
Wolk
31.A6320
€ 52,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.