Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protect Verbotsschild, Für Fußgänger verboten, Durchm.: 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protect Verbotsschild, Für Fußgänger verboten, Durchm.: 10 cm
Protect Verbotsschild, Für Fußgänger verboten, Durchm.: 10 cm
Protect Verbotsschild, Für Fußgänger verboten, Durchm.: 10 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-390.4564
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     39.4564
EAN/GTIN:
     4044589382443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Für Fußgänger verboten P004 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P004 Für ...
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt
Verbotsschild Für Fußgänger verboten
ProTect® Verbotsschild Für Fußgänger verboten

Speziell entwickelt für den Einsatz in extremen Belastungssituationen, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen

  • schützende Oberfläche aus hochwertigem Polyester
  • kratz- und abriebfest
  • witterungsbeständig und chemikalienresistent
  • Verklebung durch 3M-Acrylat-Klebstoff

  • Material: PROTECT - widerstandsfähige Folie, selbstklebend
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PROTECT-Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P004 - Für Fußgänger verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P004 - Für Fußgänger verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Form:
rund
Symbol:
Für Fußgänger verboten
Durchmesser:
10,0 cm
Weitere Suchbegriffe: wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0816
€ 5,98*
Ähnlich
Wolk
11.0817
€ 11,28*
Ähnlich
Wolk
11.0818
€ 17,37*
Ähnlich
Wolk
21.0815
€ 2,90*
Ähnlich
Wolk
21.0816
€ 4,80*
Ähnlich
Wolk
21.0817
€ 7,89*
Ähnlich
Wolk
21.0818
€ 11,69*
Ähnlich
Wolk
39.4583
€ 7,11*
Ähnlich
Wolk
39.4545
€ 3,21*
Ähnlich
Wolk
31.A6320
€ 52,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.