Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelles Haubenschrumpfgerät SL45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuelles Haubenschrumpfgerät SL45
Manuelles Haubenschrumpfgerät SL45
Manuelles Haubenschrumpfgerät SL45
Artikel-Nr.:
     315-SL45
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SL45
EAN/GTIN:
     4058409073848
Suchbegriffe:
Folienkonfektionierer
Haubenschrumpfgerät
Schrumpfhaubengerät
Schrumpfhaubenkonfektionierer
Mit der einfach bedienbaren Haubenschrumpfmaschine von Saropack haben Sie die ideale Maschine für flexible Einsatzmöglichkeiten. Beide Maschinen sind als Standardvariante mit Füßen oder Untergestell mit großer Ablagefläche (schwarz) auf Rädern erhältlich. Auf dem digitalen Display können Sie 6 Programm speichern, was vor allem für wiederkehrende Arbeitsvorgänge sinnvoll ist. Aus folgenden Einstellungen können Sie wählen: Nur schweißen, schweißen und schrumpfen oder verzögert schrumpfen. Zusätzlich verfügt der Saropacker über ein nach Ihren Bedürfnissen höhenverstellbares Auflagegitter.

Des Weiteren ist in der Lieferung ein Satz Verschleißteile (Schweißdraht und Teflonband) inklusive.
Wählen Sie aus zwei verschiedenen Varianten:
    SL45
  • Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
  • Max. Heizleistung: 1.65 kW
  • Schweißrahmenformat: 440 x 300 mm
  • Max. Einlegefläche: 430 x 240 mm
  • Max. Produkthöhe: 210 mm
  • Max. Größe der Folienrolle: Ø 250 x 450 mm
  • Größe der Maschine: 1050 x 665 x 1029 mm
  • Gewicht: 86 / 115 kg

  • SL55
  • Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
  • Max. Heizleistung: 3.7 kW
  • Schweißrahmenformat: 560 x 430 mm
  • Max. Einlegefläche: 550 x 370 mm
  • Max. Produkthöhe: 260 mm
  • Max. Größe der Folienrolle: Ø 250 x 600 mm
  • Größe der Maschine: 1240 x 805 x 1102 mm
  • Gewicht: 106 / 141 kg
Sie finden bei uns übrigens auch die passenden Schrumpffolien im Sortiment!
Weitere Informationen:
Gewicht:
86
Höhe Maschine:
1.029 MM
Breite Maschine:
665 MM
Länge Maschine:
1050 MM
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhaubenmaschine, haubenschrumpfgerät rajapack, haubenschrumpfgerät, Haubenschrumpfmaschinen, Saropack, Saropacker, manuelle Haubenschrumpfmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.966,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.070,17*
€ 3.653,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.049,51*
€ 3.628,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.992,47*
€ 3.561,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.966,43*
€ 3.530,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.