Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haubenschrumpfmaschine H20 und H25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haubenschrumpfmaschine H20 und H25
Haubenschrumpfmaschine H20 und H25
Haubenschrumpfmaschine H20 und H25
Artikel-Nr.:
     315-H20
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     H20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienkonfektionierer
Haubenschrumpfgerät
Schrumpfhaubengerät
Schrumpfhaubenkonfektionierer

Mit der einfach bedienbaren Haubenschrumpfmaschine von Audion haben Sie die ideale Maschine für flexible Einsatzmöglichkeiten. Sie ist wahlweise als Tischmodell oder mit fahrbarem Unterbau mit Feststellbremse montierbar. Sie können wählen, ob Sie schweißen oder schweißen und schrumpfen wollen. Zudem sind bis zu 6 Programme speicherbar, was vor allem für wiederkehrende Arbeitsvorgänge sinnvoll ist.

Entscheiden Sie sich für schweißen und schrumpfen, haben Sie wiederum zwei Möglichkeiten.
  • Möglichkeit 1: Magnetische Steuerung:Lassen Sie die Haube direkt nach dem Schließen los und warten Sie bis sie sich automatisch nach Abschluss der Schweißung und Schrumpfung öffnet.
  • Möglichkeit 2: Manuelle Steuerung:Halten Sie die Haube während des kompletten Schweiß- und Schrumpfvorganges gedrückt und öffnen Sie die Haube manuell, wenn das Produkt fertig eingeschrumpft ist.

Zusätzlich verfügt die Haubenschrumpfmaschine über ein nach Ihren Bedürfnissen höhenverstellbares Auflagegitter. Hierbei ist zu beachten, dass das Auflagegitter immer auf halber Produkthöhe eingestellt werden muss.Sie finden bei uns übrigens auch passende lebensmittelechte Schrumpffolien im Sortiment.

Nach häufigem Gebrauch kann es beim Silikonband, beim PTFE-beschichtetem Schweißdraht und beim PTFE-Band zu Verschleißerscheinungen kommen. Entdecken Sie außerdem das passende Verschleißteil-Set! Erfahren Sie in unseren Verpackungsnews, was Haubenschrumpfmaschinen noch alles können.

2 Varianten zur Auswahl:

H20
  • Schweißrahmen: 440 x 300 mm
  • Maximale Produktabmessungen: 410 x 250 x 210 mm (max. Abmessungen des Produktes können aufgrund der Folienmaße nicht gleichzeitig erreicht werden)
  • Max. Folienrollen-Durchmesser: 300 mm
  • Max. Folienbreite: 450 mm
  • Maximales Produktgewicht: 10 kg
  • Gewicht: 71 kg
  • 1 Heizstab
H25
  • Schweißrahmen: 560 x 430 mm
  • Maximale Produktabmessungen: 520 x 390 x 260 mm (max. Abmessungen des Produktes können aufgrund der Folienmaße nicht gleichzeitig erreicht werden)
  • Max. Folienrollen-Durchmesser: 300 mm
  • Max. Folienbreite: 600 mm
  • Maximales Produktgewicht: 15 kg
  • Gewicht: 88 kg
  • 2 Heizstäbe, daher besonders leistungsfähig
  • Wassergekühlte Schweißeinrichtung sorgt für Verschleißreduktion
Alle Details im Überblick:
  • Einfache Bedienung: Schrumpfhaube wird während des Schweiß- und Schrumpfprozesses durch Magnet geschlossen gehalten und öffnet danach automatisch
  • Überwachung von Schweißtemperatur und Schrumpfzeit durch Mikroprozessor
  • Programmoptionen: Schweißen / Schweißen und Schrumpfen (6 speicherbare Programme)
  • Digitales Bedienfeld: mehrsprachig
  • Impulsschweiß und -trennsystem mit PTFE beschichtetem Schweißdraht
  • Höhenverstellbares Auflagegitter
  • Einfaches Justieren des Tisches für eine schnelle Anpassung an die Produktgröße
  • Praktisch: fahrbarer Unterbau mit Feststellbremsen
  • Zweibahnige Folienperforiervorrichtung mit Nadelrollen für optimales Schrumpfergebnis
  • Integrierter Stückzähler
  • Folienstärke: 10µ - 30 µ
  • Anschluss: 230 V, 1 ph, 50/60 Hz
  • Material: epoxylackierter Stahl
  • Garantie: 1 Jahr
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Leistung:
1650 W
Max Produkthöhe:
210 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.142,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.249,69*
€ 3.867,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.213,32*
€ 3.823,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.160,56*
€ 3.761,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.142,62*
€ 3.739,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.